Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschen-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RATDPRGSHSL-SW30X32

Art.-Nr. 071423 31

EAN 4011231712644

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschen-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Art.-Nr. 071423 31
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
Flach gekröpfte Form

Praktische metrische Ratsche mit 2 Ringschlüsseln


  • Die Ratsche kombiniert jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten

  • Damit wird eine große Bandbreite von Schlüsselweiten mit wenigen Ratschen abgedeckt

  • Ein arretierbarer Druckschalter ermöglicht den Wechsel zwischen Rechtslauf und Linkslauf und sichert die Einstellung


Ergonomischer Doppel-Ratschen-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung ca. 38° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Modifizierter POWERDRIV®-Antrieb für effizentes Arbeiten


  • Der modifizierte POWERDRIV-Antrieb mit 12 Kanten und 24 Zähnen sorgt für einen verkleinerten Rückdrehwinkel von 22°. Das ermöglicht rasches und kräfteschonendes Arbeiten in beiden Richtungen

POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

30 x 32 mm

Länge (L)

405 mm

Ringdicke (a1)

19,4 mm

Ringdicke 2 (a2)

19,5 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

55,5 mm

Ringaußendurchmesser 2 (d2)

58 mm

Höhe (h1)

27 mm

Höhe 2 (h2)

27 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen